Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 Csatlakozó kábel 1m IM360/IM361 GT01144 - 6ES7368-3BB01-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 Csatlakozó kábel 1m IM360/IM361 GT01144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszolható sorkapocsléc

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515061755

Sonepar cikkszám

GT01144

Gyártói cikkszám

6ES7368-3BB01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7368-3BB01-0AA0

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

SIMATIC S7-300, összekötő kábel IM 360/IM 361 között hossz 1m A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely S7-300-on központi I/O-ként, valamint PROFINET-en vagy PROFINET-en vagy PROFI0BUS-on elosztott konfigurációban használható. Minden állomásba akár 12 IO modul is beilleszthető. Az összes modul szabványos összeállítása jelentősen leegyszerűsíti a logisztikát és a pótalkatrészek raktározását. Az ET 200M szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható. Legfeljebb 12 többcsatornás jelmodul (pl. 64 digitális bemenet) és funkciómodulok, valamint S7-300 kommunikációs processzorok használhatók I/O modulként (interfész a folyamathoz). Ez azt jelenti, hogy az ET 200M a kiterjesztett felhasználói adatokkal rendelkező modulokat is támogatja, például a HART segédváltozókkal rendelkező HART modulokat. A hagyományos csatlakozási módokon kívül az ET 200M a FastConnect gyorscsatlakozási technológiát is kínálja a csupaszolás nélküli egyszerű vezetékezés érdekében.