Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 illesztő mod IM361 3CPU GT01143 - 6ES7361-3CA01-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 illesztő mod IM361 3CPU GT01143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0

  • HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 0

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515061687

Sonepar cikkszám

GT01143

Gyártói cikkszám

6ES7361-3CA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7361-3CA01-0AA0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Rádióstandard GSM:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Adatátvitel módja:

építőcsoporthordozó-bővítés

Potenciálszétválasztással:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

Érzékelő 63 A Tartozék az érzékelő rúdhoz, csak SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.