SIEMENS - PLC SIMATIC DP CSATLAKOZÓ PROFIBUS 12 MBIT/S SN085469 - 6ES7972-0BB61-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 39.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623406884
Sonepar cikkszám
SN085469
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BB61-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BB61-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
39.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Data transmission speed: 12 Mbit/s
- Cable outlet angle: 35 degrees
- Insulation displacement method: FastConnect
- Dimensions: 15.8 x 54 x 39.5 mm (BxHxD)
- Accessory for SIMATIC DP
- Ensures reliable and fast communication in industrial environments.
- Easy installation with the FastConnect method.
- Compact design allows for efficient use of space.
Simatic DP
The SIMATIC DP is a connector plug for PROFIBUS, designed for high-speed data transmission up to 12 Mbit/s.