SIEMENS - PLC SIMATIC DP csatlakozó PROFIBUS 12Mbit/s GT58874 - 6ES7972-0BA42-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 39.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515078500
Sonepar cikkszám
GT58874
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BA42-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BA42-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
39.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Maximális sebesség: 12 Mbit/s
- Dimenziók: 15,8 x 54 x 39,5 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)
- Lezáró ellenállás leválasztó funkció
- PG aljzat nélkül
- Egyszerű telepítés a ferde kábelkimenetnek köszönhetően
- Megbízható adatátvitel a 12 Mbit/s sebesség révén
- Rugalmasság a PROFIBUS rendszerek integrálásában
Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig ferde kábelkimenettel
A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig terjedő sebességgel és ferde kábelkimenettel rendelkezik, amely ideális megoldás a PROFIBUS rendszerekhez.