Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC NET kommunkációs kártya SN007454 - 6GK1571-1AA00

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC NET kommunkációs kártya SN007454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • HW-illesztőfelületek száma USB - 1

  • Szélesség - 85 mm

  • Magasság - 137 mm

  • Mélység - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169187688

Sonepar cikkszám

SN007454

Gyártói cikkszám

6GK1571-1AA00

Gyártói típuskód

6GK1571-1AA00

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

Szélesség:

85 mm

Magasság:

137 mm

Mélység:

35 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC kártya PC alapú vezérléshez ; PLC SIMATIC NET kommunkációs kártya