SIEMENS - PLC SIMATIC Profibus csatlakozó SN107178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 36.4 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515080749
Sonepar cikkszám
SN107178
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BB70-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BB70-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
36.4 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Maximális sebesség: 12 Mbit/s
- Kábelkimenet: 90°
- Méretek: 15,8 x 72,2 x 36,4 mm (SzxMxM)
- Szigeteléselhelyezési módszer: FastConnect
- PG-aljzattal
- Gyors telepítés a FastConnect módszernek köszönhetően.
- Kompatibilitás a PROFIBUS rendszerekkel.
- Kompakt méret, amely helytakarékos megoldást nyújt.
- Stabil és megbízható adatátvitel.
Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig 90°-os kábelkimenet
A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz biztosítja a gyors és megbízható kapcsolatot 12 Mbit/s sebességgel.