SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1200 analóg bem mod SN001119 - 6ES7231-5PF32-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Nem
Bemenet, ellenállás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408101883
Sonepar cikkszám
SN001119
Gyártói cikkszám
6ES7231-5PF32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7231-5PF32-0XB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Igen
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
15 bit
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
70 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- 8xAI RTD modul
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
- Hibamentes változatok is rendelkezésre állnak
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek a jelmodulokkal
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 analóg bemenet, SM 1231 RTD, 8xAI RTD modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a felhasználók számára.