Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN SN019068 - 6ES7511-1AK01-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN SN019068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019068

Gyártói cikkszám

6ES7511-1AK01-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7511-1AK01-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.06 ms

Digitális bemenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

egyéb

Tároló/memória mérete:

1150 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN