Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU 314C-2PN/DP modul GT89413 - 6ES7314-6EH04-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU 314C-2PN/DP modul GT89413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Relékimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515079125

Sonepar cikkszám

GT89413

Gyártói cikkszám

6ES7314-6EH04-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7314-6EH04-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Relékimenetek száma:

0

Kivitel:

kompakt

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.06 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

5

Digitális bemenetek száma:

24

Digitális kimenetek száma:

16

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Igen

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

192 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

120 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

130 mm

PLC SIMATIC S7-300 CPU 314C-2PN/DP modul