SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP modul GT89411 - 6ES7318-3EL01-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Relékimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515076179
Sonepar cikkszám
GT89411
Gyártói cikkszám
6ES7318-3EL01-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7318-3EL01-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Relékimenetek száma:
0
Időkapcsoló órák max. száma:
0
Kivitel:
modulokból álló
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.004 ms
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
2
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
2048 kByte
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
130 mm