Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU315-2DP128KBy MPI GT25836 - 6ES7315-2AG10-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 CPU315-2DP128KBy MPI GT25836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25836

Gyártói cikkszám

6ES7315-2AG10-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7315-2AG10-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.1 ms

Digitális bemenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

egyéb

Tároló/memória mérete:

128 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

130 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC SIMATIC S7-300 CPU315-2DP128KBy MPI