SIEMENS - PLC SIMATIC S7-300 SM 332 analóg kimenet GT70416 - 6ES7332-5HF00-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 8
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Nem
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515068686
Sonepar cikkszám
GT70416
Gyártói cikkszám
6ES7332-5HF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7332-5HF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
8
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
117 mm