Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC S7/M7 programozó kábel RS422-RS422 10m SN139420 - 6ES7902-3AC00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC S7/M7 programozó kábel RS422-RS422 10m SN139420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 10 m

  • Pólusszám - 15

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169009676

Sonepar cikkszám

SN139420

Gyártói cikkszám

6ES7902-3AC00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7902-3AC00-0AA0

Hosszúság:

10 m

Pólusszám:

15

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

    Simatic S7/M7

    A SIMATIC S7/M7 kábel pont-pont csatlakozásokhoz RS422-RS422 15 pólusú D-sub érintkezők, illetve 10 m hosszúságú megoldást kínál a SIMATIC S7-hez.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozási típus: RS422-RS422
    • Érintkezők: 15 pólusú D-sub
    • Hosszúság: 10 m
    • Kompatibilitás: SIMATIC S7

    Ügyfél előnyök:

    • Stabil és megbízható pont-pont csatlakozások.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Optimális teljesítmény a SIMATIC S7 rendszerekhez.