SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL ET 200SP SN128191 - 6ES7193-6TP00-0TP1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Integrált áramellátással - Nem
Rendszerkomponensek - Igen
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Front beszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623409564
Sonepar cikkszám
SN128191
Gyártói cikkszám
6ES7193-6TP00-0TP1
Gyártói típuskód
6ES7193-6TP00-0TP1
Integrált áramellátással:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
34 mm
- Modul típusa: Potenciálelosztó modul, PotDis sorkapocs
- Referencia: PotDis-TB-P1-R
- Portok száma: 18 x P1 potenciál
- Csomagolási egység: 1 darab
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, PROFIBUS
- Bővíthetőség: Akár 64 I/O modul
- Funkciók: ST, HF, HS, BA modulok
- Hibamentes változatok: SIL 3 / PLe-ig
- Motorindítók: Akár 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Kommunikációs modulok: IO-Link master (V1.1.)
- Kis helyigény, ideális kis vezérlődobozokba történő beépítéshez.
- Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával.
- Jobb hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezésének köszönhetően.
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére.
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával.
- Energiagazdálkodás és elemzés energiamérők segítségével.
- A potenciálelosztó modulok kombinálása a kapcsolószekrény áttekinthetőségének javítására.
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.