SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN057726 - 6ES7193-6BP20-0DA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515080879
Sonepar cikkszám
SN057726
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP20-0DA0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP20-0DA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
15 mm
Magasság:
141 mm
Mélység:
35 mm
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: sárga
- Védőgallér: 5 lakathoz
- Gomba átmérője: 60 mm
- 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
- Padlóra szerelhető
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.