Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN094503 - 6ES7193-6BP20-0BB1

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁL MODUL SN094503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-230 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 0-24 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623403272

Sonepar cikkszám

SN094503

Gyártói cikkszám

6ES7193-6BP20-0BB1

Gyártói típuskód

6ES7193-6BP20-0BB1

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-230 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

0-24 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-230 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

0-24 V

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-230 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-230 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

20 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

35 mm

    Tokozat vezérlőeszközökhöz

    A Siemens SIRIUS ACT tokos vezérlőeszközök egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínálnak, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Kerek forma
    • Ház anyaga: fém
    • Burkolat felső része: sárga
    • 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
    • Vezérlőpont középen
    • Padlóra szerelhető
    • 1xM20 felül és alul
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége