Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK GT87839 - 6ES7194-4CA00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK GT87839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 4

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515072218

Sonepar cikkszám

GT87839

Gyártói cikkszám

6ES7194-4CA00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7194-4CA00-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

4

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

8 A

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

45 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

39 mm

    Vezérlőberendezések burkolata

    A Siemens SIRIUS ACT burkolata 22 mm-es kerek vezérlőegységekhez és szekrényekhez készült, amely masszív anyagokból készült és innovatív felszerelési koncepcióval rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Ház anyaga: műanyag
    • Ház felső része: sárga
    • Vezérlőpont: 1 műanyag, középen
    • Felszerelés: nélkül
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
    • Magas fokú védelem: ipari és kültéri használatra alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége