SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK GT87841 - 6ES7194-1KA01-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515060086
Sonepar cikkszám
GT87841
Gyártói cikkszám
6ES7194-1KA01-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7194-1KA01-0XA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Teljesítménymérő modul 480 V AC-ig
- Áram tartomány: 1 A, 5 A
- Feszültség, áram, fázisszögek, teljesítmény, energia értékek, frekvenciák beszerzése
- Csatornadiagnosztika
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
- Több mint 200 különböző elektromos és egyéb mért érték regisztrálása
- Rugalmas kommunikációs lehetőségek széles skálája
- Az energiaadatok közvetlen feldolgozása a CPU által
- Átláthatóbb energiaigény a termelési rendszer elemei között
- Egyszerű megjelenítés Basic Panel segítségével
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 SM 1238 Energy Meter 480 V AC egy teljesítménymérő modul, amely adatgyűjtést végez 1 és 3 fázisú táprendszerekben.