SIEMENS - PLC SIMATIC TERMINÁLBLOKK MODUL GT77411 - 6ES7195-7HB00-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 2
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515060208
Sonepar cikkszám
GT77411
Gyártói cikkszám
6ES7195-7HB00-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7195-7HB00-0XA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
2
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
6 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
97 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
30 mm
- Moduláris I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez
- Központi I/O-ként használható S7-300-on
- Elosztott konfiguráció PROFIBUSNET2 vagy PROFIBUSM modulon
- Akár 12 I/O modul beillesztése minden állomásba
- Szabványos és biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt használható
- Legfeljebb 12 többcsatornás jelmodul (pl. 64 digitális bemenet)
- Funkciómodulok és S7-300 kommunikációs processzorok használata
- Támogatja a HART segédváltozókkal rendelkező HART modulokat
- FastConnect gyorscsatlakozási technológia a csupaszolás nélküli egyszerű vezetékezés érdekében
- Jelentősen leegyszerűsíti a logisztikát és a pótalkatrészek raktározását
- Rugalmas alkalmazás lehetőségek különböző ipari környezetekben
- Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Gyors és hatékony csatlakoztatás a FastConnect technológiával
Simatic DP, Buszmodul ET 200M
A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez.