SIEMENS - PLC SM1221 digitális 8 bem bőv mod 24VDC GT84210 - 6ES7221-1BF32-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408101913
Sonepar cikkszám
GT84210
Gyártói cikkszám
6ES7221-1BF32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7221-1BF32-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-30 V
Kimeneti áram:
0 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
0.2-12.8 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Digitális bemenetek száma: 8 DI
 - Feszültség: 24 V DC
 - Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
 - Moduláris bővítési lehetőségek
 - Hibamentes változatok elérhetősége
 - Testreszabható konfiguráció a 1211C követelményeihez
 - Helytakarékos megoldások a kapcsolószekrényben
 - Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
 - Széleskörű kommunikációs lehetőségek
 
Simatic S7-1200, Digitális bemenet SM 1221, 8 DI, 24 V DC
A SIMATIC S7-1200 digitális bemeneti modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a vezérlőrendszerek testreszabásához.