Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SN109056 - 6AG1212-1HE40-4XB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SN109056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Relékimenetek száma - 6

  • Kivitel - kompakt

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.085 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047618055226

Sonepar cikkszám

SN109056

Gyártói cikkszám

6AG1212-1HE40-4XB0

Gyártói típuskód

6AG1212-1HE40-4XB0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Relékimenetek száma:

6

Kivitel:

kompakt

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.085 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

75 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

90 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relé 6ES7212-1HE40-0XB0 alapú konform bevonattal, -20…+60 °C, kompakt CPU, DC/DC/relé, beépített I/O: 8 DI 24 V DC 6 A-1 DQ tápegység 6 A-1 DQ relé AI20 20,4-28,8 VD program-/adatmemória 75 KB SIMATIC S7-1200 Basic vezérlő – Rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően. A CPU-k teljesítményük szerint skálázottak, és különböző bemeneti feszültségekhez, valamint tranzisztoros vagy relé kimenettel állnak rendelkezésre. Biztonsági változatok is rendelkezésre állnak. A meglévő integrált be- és kimeneteken túl a kompakt CPU-k közvetlenül a készüléken vagy jel- és kommunikációs modulok széles választékával bővíthetők, hogy pontosan az Ön igényeihez igazítsák. A HMI eszközök szintén csatlakoztathatók az integrált Ethernet interfészen keresztül. A CPU memóriája memóriakártyával bővíthető, míg a PLC konfigurálása a TIA Portal STEP 7 Basic szoftverével történik. A micro PLC széles körű hálózati lehetőségeket kínál különféle kommunikációs szabványokon keresztül, integrált funkciók (PROFINET, Modbus stb.) vagy kiegészítő modulok (IO-Link, AS-i stb.) segítségével, így maximális rugalmasságot kínál a topológiában és a hálózatok felállításában. Kompakt kialakításának köszönhetően az S7-1200 felhasználási területei nagyon változatosak, és az egyszerű csomagológépektől és fűtési rendszerektől a nagyobb üzemekben alárendelt vezérlőrendszerként történő felhasználásig terjednek. A kompakt kialakítás, a moduláris felépítés és az integrált IO-k helyet takarítanak meg a kapcsolószekrényben. A STEP 7 konfigurációs szoftver a TIA portálba integrálva támaszkodhat megosztott adattárolásra, egységes működési koncepcióra és integrált kommunikációs szolgáltatásokra a rendszer összes összetevőjéhez. Ez alacsonyabb konfigurációs költségeket és gyorsabb üzembe helyezést jelent. A SIPLUS extrém változat megvédi az automatizálási rendszer alkatrészeit a zord környezeti feltételektől is, mint például a rendkívül magas és alacsony hőmérséklettől, a korrozív gázoktól, a kondenzációtól, a fagytól és a biológiailag, kémiailag és fizikailag aktív anyagoktól, amelyek a termelési területen a kapcsolószekrényekben vagy konténeres megoldásokban előfordulhatnak.