SIEMENS - Power cable M8, both ends assembled with M8 5m SN126916 - 6ES7194-2LH50-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5 m
Pólusszám - 4
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - kerek dugaszoló csatlakozó
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126916
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LH50-1AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LH50-1AA0
Hosszúság:
5 m
Pólusszám:
4
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
- Moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt I/O modulokkal
- IP65/67 védettség
- Helyigény: 30 mm szélesség, 145 g súly
- Működési hőmérséklet: -25 °C és +55 °C között
- Fröccsenés-, olaj- és porálló ház
- CAx-kompatibilis címkézés a TIA portálon
- Helytakarékos megoldás, könnyű felszerelés bármilyen helyzetben
- Gyors és problémamentes üzembe helyezés
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
- Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú termékek révén
- Piaci szabványok újradefiniálása a holnap technológiáival
M8 tápkábel
A M8 tápkábel mindkét végén M8 csatlakozóval és M8 aljzattal összeszerelve, 4 pólusú, 5,0 m hosszú.