SIEMENS - Power cable pre-assembled 4x 1.5 SN142599 - 6FX5002-5CG10-1AE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142599
Gyártói cikkszám
6FX5002-5CG10-1AE0
Gyártói típuskód
6FX5002-5CG10-1AE0
Tápkábel előszerelt 4x 1,5 C SPEED-CONNECT csatlakozó Sz. 1 (SINAMICS AC Drive) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8,4 mm MOTION-CONNECT 500 Kábelek ipari használatra, túlnyomóan fix kábelszereléssel. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és gyártógéppel használhatók. Kaphatóak csatlakoztatásra kész táp- és jelkábelként, vagy mérőóránként is értékesíthetők. A MOTION-CONNECT 500 költséghatékony megoldást jelent túlnyomórészt rögzített kábelezéshez, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol a kábelek kis mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A kábeleket 5 méteres átjárási távolságra tesztelték. A MOTION-CONNECT a zökkenőmentes minőségirányításon és a rendszer által tesztelt eredeti alkatrészeken alapuló kiváló minőséget és rendszerfelelősséget jelent. A fémházban található IP67-es csatlakozókkal ellátott előregyártott kábelek és az opcionális SPEED-CONNECT reteszelőrendszer nagyfokú strapabíróságuk és felhasználóbarát jellegük miatt különböznek egymástól. A MOTION-CONNECT 500 kábelek közepes dinamikus teljesítményt igénylő alkalmazások kezelésére használhatók. Ezenkívül UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megfelelnek az RoHS irányelveknek. A tápkábelek SPEED-CONNECT csatlakozókkal vagy teljes menetes csatlakozókkal vannak felszerelve – és alapkábelként és hosszabbítókábelként is elérhetők (opcionálisan kiegészítő fékvezetőkkel vagy anélkül). Kapocsdobozzal felszerelt motorokhoz tápkábelek is kaphatók. A jelkábelek széles választéka is elérhető különféle alkalmazásokhoz (például DRIVE-CLIQ, valamint harmadik féltől származó rendszerek). MOTION-CONNECT – rendszerfelelősség a mozgásvezérlő alkalmazásokért.