Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK SX027502 - 3SU1050-0CB10-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK SX027502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb színe:

fekete

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027502

Gyártói cikkszám

3SU1050-0CB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-0CB10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

18.1 mm

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fekete

    A SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
    • Megemelt pillanatnyi érintkező típus
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a konfigurálás során
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége