SIEMENS - PUSHBUTTON, RED, EXTENDED STROKE SX028300 - 3SU1200-0EB20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028300
Gyártói cikkszám
3SU1200-0EB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-0EB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
20.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb