SIEMENS - PUSHBUTTON, RED SX026961 - 3SU1000-0CB20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - piros
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026961
Gyártói cikkszám
3SU1000-0CB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-0CB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
18.1 mm
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb