Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, SN133549 - 6GK5005-0BA10-1AA3

MásolásMásolás
SIEMENS - SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, SN133549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányítható - Nem

  • 100 Mbps SC-portok száma - 0

  • Védettség - IP30

  • Szélesség - 40 mm

  • Mélység - 124 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622454473

Sonepar cikkszám

SN133549

Gyártói cikkszám

6GK5005-0BA10-1AA3

Gyártói típuskód

6GK5005-0BA10-1AA3

Irányítható:

Nem

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

Szélesség:

40 mm

Mélység:

124 mm

Magasság:

125 mm

    Scalance X005

    A SCALANCE X005 nem menedzselt kompakt switch, 5x 10/100 Mbps RJ45 az egyszerű géphálózathoz.

    Technikai részletek:

    • 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
    • LED diagnosztika
    • IP30 védelem
    • 24 V DC tápellátás
    • PROFINET-kompatibilis rögzítő nyakörvek
    • Kiterjesztett hőmérséklet tartomány: -40 °C...+75 °C
    • Kézikönyv elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Funkcionális és helytakarékos megoldás ipari felhasználásra
    • Egyszerű géphálózatok biztosítása
    • Költséghatékony csatlakoztatás SIMATIC vezérlőkhöz
    • Robusztus és felhasználóbarát kialakítás
    • Problémamentes adatátvitel a Gigabites tartományban