SIEMENS - Siemens PLC I/O modul, használható (SIMATIC S7-1200 sorozat)-hoz SN129527 - 6ES7223-1BL32-1XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Digitális kimenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4034106033392
Sonepar cikkszám
SN129527
Gyártói cikkszám
6ES7223-1BL32-1XB0
Gyártói típuskód
6ES7223-1BL32-1XB0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-30 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
0.2-12.8 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm