SIEMENS - SIGNALLING COLUMNS, ACCESSORIES SX038521 - 8WD4448-6XF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038521
Gyártói cikkszám
8WD4448-6XF
Gyártói típuskód
8WD4448-6XF
Technológia:
LED
- Szín: kék
- Feszültség: 115 V AC
- Alap: BA 15d
- Kompatibilis: 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok
- Kialakítás: modern és moduláris
- Egyszerű telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően
- Jól látható jelzés a kék LED fénynek köszönhetően
- Kompatibilitás különböző jelzőoszlopokkal
- Modern dizájn, amely illeszkedik a modern ipari környezethez
LED, Base BA 15d, kék, 115 V AC
A termék egy moduláris és kommunikációs LED világítás, amely kék színben érhető el, és 115 V AC feszültséggel működik.