SIEMENS - SIMATIC DP, CM PROFIBUS DP FUER ET 200SP CPU SN145517 - 6ES7545-5DA00-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623404538
Sonepar cikkszám
SN145517
Gyártói cikkszám
6ES7545-5DA00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7545-5DA00-0AB0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard LTE:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
35 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
75 mm
- DP master 125 DP slave-hez
- IP20 védettség
- Kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Többszörös üzem közbeni csere funkció
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
- Színkódolt csatlakozó-kiosztások
- Egyszerű telepítés és szervizelés
- Rugalmas alkalmazás optimalizálás
- Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Állandó adatelérhetőség és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Kommunikációs modulok további funkciókkal és interfészekkel
Simatic DP, CM Profibus DP ET 200SP-hez CPU modul PROFIBUS DP interfésszel
A SIMATIC ET 200SP egy többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely rendkívül egyszerűen üzembe helyezhető és maximális rugalmasságot biztosít a modulok gyors cseréjével.