SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE SN092352 - 6ES7134-6HD01-0BA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623409236
Sonepar cikkszám
SN092352
Gyártói cikkszám
6ES7134-6HD01-0BA1
Gyártói típuskód
6ES7134-6HD01-0BA1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
15 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- Analóg bemeneti modul, AI 4XU/I 2 vezetős szabvány
- 16-bit felbontás, +/- 0,3% SIMPATIC-mal
- IP20 védettség, kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével
- Innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációja
- Optimalizált teljesítmény az ET 200 termékek számára
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a színkódoló táblák és címkéző táblák révén
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy helytakarékos és rugalmas elosztott I/O rendszer, amely egyszerű telepítést és modulcserét kínál különböző automatizálási feladatokhoz.