SIEMENS - Simatic ET 200SP, BaseUnit BU20-P16+A0+2D SN179524 - 6ES7193-6BP00-2DU0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179524
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP00-2DU0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP00-2DU0
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P16+A0+2D, BU-TYPE U0, Csomagolási egység: 10 db, Push-in terminálok, AUX terminálok nélkül, új potenciálcsoport, szélesség x magasság: 20 mm x 117 mm A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, nagy rugalmasságú és elosztó rendszer. Kis helyigényének köszönhetően különösen alkalmas a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba történő beépítésre. A modulok közvetlenül az ET 200SP CPU-hoz csatlakoztathatók, vagy PROFINET-en vagy PROFIBUS-on keresztül egy központi vezérlőhöz csatlakoztathatók. A SIMATIC ET 200SP akár 64 I/O modullal bővíthető, amelyek bármilyen kombinációban behelyezhetők. A rendszer a modulok rendkívül széles skáláját kínálja. Számos modul is elérhető a legkülönfélébb jellemzőkkel, amelyek jelentősen javítják a skálázhatóságot a funkcionalitás és az ár tekintetében. Így a szabványos funkciókkal (ST) rendelkező modulok mellett a funkciók és a diagnosztika bővített skálájával (HF High Feature / HS High Speed) is elérhetők. Az árérzékeny alkalmazásokhoz vannak alapfunkciós (BA) modulok. Az ET 200SP rendszer előnye a könnyű alkalmazhatóságban rejlik, mint például a PROFINET csatlakozási technológia BusAdapteren keresztül történő szabad megválasztása, a szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával, a huzalozás jobb hozzáférhetősége a rugós kioldók új elrendezésének köszönhetően, a hozzá tartozó vezetéknyílás és a csatornapontos diagnosztikai funkciókon túl. A gép rendelkezésre állását és termelékenységét a modulok és kapocsdobozok üzem közbeni cseréjének lehetősége, az úgynevezett "hot swapping" biztosítja. Az ET 200SP állomás méretezhető, költségoptimalizált konfigurációját a jelmodulok széles választéka biztosítja. A digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokon kívül a megfelelő hibamentes változatok is elérhetők SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz. Ez vonatkozik az integrált motorindítókra is, amelyek legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz alkalmasak. Az energiafogyasztás mérésére és elemzésére szolgáló energiamérők, az IO-Link master (V1.1.) és sok más kommunikációs és technológiai modul lehetővé teszi a rendszer adaptálását bármilyen automatizálási feladathoz.