SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU takaró 5db/cs SN076788 - 6ES7133-6CV15-1AM0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - lefedés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515080725
Sonepar cikkszám
SN076788
Gyártói cikkszám
6ES7133-6CV15-1AM0
Gyártói típuskód
6ES7133-6CV15-1AM0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
lefedés
- 8 csatorna 1-es csoportokban
- 5 A csoportonként
- Diagnosztika
- Kapcsolási ciklusszámláló az integrált reléhez
- Támogatja a terheléscsoportok biztonsági célú lekapcsolását SIL1-ig az EN IEC 62061:2021 szerint
- 2. kategória / PL c az EN ISO 13849-1:2015 szerint
- Elülső csatlakozó (csavaros sorkapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Moduláris és skálázható I/O rendszer IP20-as, univerzális használatra
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választék a jelmodulokból a konfigurációhoz
- Számos digitális és analóg bemeneti és kimeneti modul elérhető
Simatic S7-1500, digitális kimeneti modul DQ 8xAC 230V/5A ST
A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul célja a megbízható és gyors kapcsolás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.