Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 E 32 bit pre-installed, with S7-1500 software IP20 SX035052 - 6ES7677-2AA31-0EB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 E 32 bit pre-installed, with S7-1500 software IP20 SX035052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen

  • Integrált áramellátással - Igen

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035052

Gyártói cikkszám

6ES7677-2AA31-0EB0

Gyártói típuskód

6ES7677-2AA31-0EB0

Bemeneti feszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Integrált áramellátással:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

HW-illesztőfelületek száma USB:

3

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP20

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

160 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

75 mm

SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 E 32 bit pre-installed, with S7-1500 software IP20