SIEMENS - SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6 SN179862 - 6ES7648-6AA83-6YA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179862
Gyártói cikkszám
6ES7648-6AA83-6YA0
Gyártói típuskód
6ES7648-6AA83-6YA0
- Névleges teljesítmény: 0,37 kW
- Túlterhelés: 150%-os, 60 mp
- Szűretlen I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
- Nyitott méret: AA 68x142x108 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
- Robusztus és költséghatékony megoldás.
- Automatikus fluxuscsökkentés az optimális energiahatékonyság érdekében.
- Kijelzi a tényleges energiafogyasztást és integrált energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.
- Stabil működés nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között a Keep-Running üzemmódnak köszönhetően.
- Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók és a TIA Portal funkcióblokkjaival.
- Költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest.
SINAMICS V20 200-240V 1AC
A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz 200 V és 240 V közötti feszültségtartományban.