SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000 SX034909 - 6ES7231-5PA30-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 1
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034909
Gyártói cikkszám
6ES7231-5PA30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7231-5PA30-0XB0
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
15 bit
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Analóg kimenetek felbontása:
15 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- 1 AI RTD bemenet
- Kompatibilis Pt100 és Pt1000 érzékelőkkel
- Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
- RS 485 interfésszel ellátott kommunikációs kártya
- Rugalmas bővítési lehetőségek a jövőbeli igényekhez
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Könnyű konfigurálás és telepítés
Simatic S7-1200, analóg bemenet, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 és Pt1000
A SIMATIC S7-1200 alapvezérlő rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a bővítést és a konfigurációs igények kielégítését.