SIEMENS - SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC, 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 SX034904 - 6ES7215-1BG40-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-265 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 10
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034904
Gyártói cikkszám
6ES7215-1BG40-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7215-1BG40-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-265 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
10
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.08 ms
Digitális bemenetek száma:
14
Analóg bemenetek száma:
2
Relékimenetek száma:
10
Analóg kimenetek száma:
2
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-265 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
200 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
130 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
- Kompatibilitás: AC/DC/relé
- PROFINET portok száma: 2
- Beépített I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relé 2 A; 2 AI 0-10 V DC; 2 AO 0-20 mA DC
- Tápegység: AC 85-264 V AC 47-63 Hz
- Program-/adatmemória: 200 KB
- Moduláris felépítés, amely lehetővé teszi a testreszabást különböző alkalmazásokhoz.
- Könnyű bővítési lehetőségek a különféle IO modulok segítségével.
- Integrált Ethernet interfész, amely megkönnyíti a HMI eszközök csatlakoztatását.
- Alacsony konfigurációs költségek és gyorsabb üzembe helyezés a TIA Portal segítségével.
- Széleskörű hálózati lehetőségek különböző kommunikációs szabványokon keresztül.
Simatic S7-1200, CPU 1215C
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller egy rugalmas, kompakt CPU, amely széleskörű kommunikációs lehetőségeket kínál az automatizálási feladatok hatékony megvalósításához.