SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Digital input SB 1221 4 DI 24 V DC SN091161 - 6ES7221-3BD30-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408100787
Sonepar cikkszám
SN091161
Gyártói cikkszám
6ES7221-3BD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7221-3BD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-28.8 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
25-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- 4 digitális bemenet
- 24 V DC, 200 kHz
- Forrás bemenet SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
- RS 485 interfésszel ellátott kommunikációs kártya elérhető
- Rugalmas bővítési lehetőségek a későbbi konfigurációhoz
- Nincs szükség további helyre a kapcsolószekrényben
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
Simatic S7-1200, Digitális bemenet SB 1221
A SIMATIC S7-1200 digitális bemenet modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a vezérlő bővítéséhez.