SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Simulatormodule SIM 1274, for CPU 1217C, 4 input switches, 10x 24 V DCinputs, 4x 1.5 V differentialinputs SX034914 - 6ES7274-1XK30-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Digitális bemenetek száma - 14
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034914
Gyártói cikkszám
6ES7274-1XK30-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7274-1XK30-0XA0
Digitális bemenetek száma:
14
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
93 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
23 mm
SIMATIC S7-1200, SIM 1274 szimulátor modul, 1217C CPU-hoz, 14 bemeneti kapcsoló, 10x 24 V DC bemenet, 4x 1,5 V differenciál bemenet SIMATIC S7-1200 Basic Controller - rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően. A SIMATIC S7-1200 sorozathoz minden igénynek megfelelő tartozékokat is kínálunk. Ezek a valós idejű óra hosszú távú pufferelésére szolgáló akkumulátorpaneltől, a memóriakártyáktól és a bemeneti szimulátoroktól a négy RJ45 porttal rendelkező Ethernet switchig terjednek.