SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16x230 V AC/1 A ST, TRIAC, 16 channels in groups of 2, 2 A per group, Substitute v SX035018 - 6ES7522-5FH00-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Digitális kimenetek konfigurálható - Igen
Digitális kimenet fajtája - Triac
Kimeneti áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035018
Gyártói cikkszám
6ES7522-5FH00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7522-5FH00-0AB0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
Triac
Kimeneti áram:
1 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm