Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 SN087044 - 6ES7511-1AK02-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 SN087044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Relékimenetek száma - 0

  • Kivitel - modulokból álló

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.06 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623409137

Sonepar cikkszám

SN087044

Gyártói cikkszám

6ES7511-1AK02-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7511-1AK02-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Relékimenetek száma:

0

Kivitel:

modulokból álló

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.06 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Tároló/memóriafajta:

egyéb

Tároló/memória mérete:

1150 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, CPU 1511-1 PN

    A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új teljesítményt nyújt a rendszerteljesítményhez és az Advanced Controller-hez képest, zökkenőmentes integrációt biztosítva a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) keretein belül.

    Műszaki részletek:

    • Központi feldolgozó egység munkamemóriával 150 KB a programhoz és 1 MB adathoz
    • 1. interfész: PROFINET IRT 2 portos kapcsolóval
    • 60 NS bitteljesítmény
    • Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
    • Hibabiztos CPU-k a Standard és biztonsági programok végrehajtásához
    • Technológiai CPU-k Motion Control funkciókkal
    • SIMATIC memóriakártya szükséges a modul működéséhez

    Vásárlói előnyök:

    • Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
    • Közös adattárolás és egységes működési koncepció
    • Univerzális funkciók egyszerű használata
    • Integrációs lehetőség C/C++ kódokkal
    • Igényes megoldásokhoz elérhető Motion Control funkciók