Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP SN146928 - 6ES7517-3FP00-0AB0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - modulokból álló

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.002 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623403944

Sonepar cikkszám

SN146928

Gyártói cikkszám

6ES7517-3FP00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7517-3FP00-0AB0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

modulokból álló

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.002 ms

Digitális bemenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memória mérete:

11000 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

175 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

SIMOTION meghajtó alapú 2 GB Compact Flash Card D4x5-2; SINAMICS meghajtószoftver V5.x és SIMOTION kernel a SIMOTION D4x5-2-hez; aktuális szoftververzió; Megjegyzés: nem SIMOTION D410, D4x5 és D410-2; kompatibilis az 1 GB-os 6AU1400-2PA23-0AA0 CF kártyával