Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP,Central processing unit with .5 MB work memory, 1stinterface MPI/DP 12 Mbit/s, 2ndinterface DP SX034952 - 6ES7317-6FF04-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP,Central processing unit with .5 MB work memory, 1stinterface MPI/DP 12 Mbit/s, 2ndinterface DP SX034952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Relékimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034952

Gyártói cikkszám

6ES7317-6FF04-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7317-6FF04-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Relékimenetek száma:

0

Kivitel:

modulokból álló

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.025 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

2

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

1536 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

130 mm

SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, Központi feldolgozó egység 1,5 MB munkamemóriával, 1. interfész MPI/DP 12 Mbit/s, 2. interfész DP master/slave Micro memóriakártya szükséges Használható az S7 Distributed Safety V5.2 SP1 vagy újabb szoftvercsomaggal Erőteljes, kompakt és költséghatékony. A SIMATIC S7-300 helytakarékos és moduláris konfigurációkat tesz lehetővé. A rendelkezésre álló modulok széles választéka használható központi bővítésekhez vagy elosztott szerkezetek összeszereléséhez minden konkrét feladathoz, és lehetővé teszi a pótalkatrészek alacsony költségű tárolását. A SIMATIC minőségéről és konzisztenciájáról híres. Továbbra is szeretné hasznosítani a gépeibe, üzemeibe befektetett beruházásokat? Még nagyobb teljesítmény és teljesítmény a gépedhez? Az innovatív SIMATIC S7-1500 méltó utódja a SIMATIC S7-300-nak. A továbbfejlesztett rendszertulajdonságokkal a vezérlők e generációja a legmodernebb és jövőbiztos technológiákat integrálja az automatizálási rendszerbe. A TIA Portal mérnöki rendszerrel, az összes SIMATIC vezérlő megosztott tervezésével együtt optimálisan felkészült a piac egyre gyorsabb változásaira, a termékek egyre rövidebb életciklusára, valamint a növekvő versenyre és költségnyomásra. Információk a termék életciklusáról: Kialakult termékportfóliónk részeként a SIMATIC S7-300 / ET 200M rendszercsaládok általában 2023-ig állnak rendelkezésre. A termékek kivonási nyilatkozatát követően további tíz évig alkatrészként kaphatók a termékek.