SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 8 DI, 120 V/230 V AC, 1x 40-pole, with single rooting/channel SX034962 - 6ES7321-1FF10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 93-264 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Digitális kimenet fajtája - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034962
Gyártói cikkszám
6ES7321-1FF10-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7321-1FF10-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
93-264 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
93-264 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7.5 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/rugóhúzó-csatlakozó
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-264 V
Redundanciaképesség:
Igen
Késleltetési idő jelváltásnál:
15-25 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm