SIEMENS - SIMATIC S7-400, analog input SM 431 SN129987 - 6ES7431-1KF10-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Bemenet, áram - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515128984
Sonepar cikkszám
SN129987
Gyártói cikkszám
6ES7431-1KF10-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7431-1KF10-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Bemenet, hőelem:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
14 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
14 bit
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/rugóhúzó-csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
25 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
210 mm