SIEMENS - SIMATIC S7, DIGITAL OUTPUT SM326 SN052578 - 6ES7326-2BF41-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Digitális kimenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515078241
Sonepar cikkszám
SN052578
Gyártói cikkszám
6ES7326-2BF41-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7326-2BF41-0AB0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/rugóhúzó-csatlakozó
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
2 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-0 ms
SIL IEC 61508 szerint:
3
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
80 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm