Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS S120 CompactFlash card incl. performance expansion incl. licensing (Certificate of License) V5.2 SN130741 - 6SL3054-0FC01-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS S120 CompactFlash card incl. performance expansion incl. licensing (Certificate of License) V5.2 SN130741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130741

Gyártói cikkszám

6SL3054-0FC01-1BA0

Gyártói típuskód

6SL3054-0FC01-1BA0

    Sinamics G120 PM250 Teljesítmény Modul Beépített Cl. Szűrő Lehetőség Újragenerálásra

    A SINAMICS G120 PM250 teljesítménymodul innovatív technológiát kínál a regeneratív energia visszatáplálására, amely lehetővé teszi a fékezési energia hatékony újrahasznosítását.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Kimenet nagy túlterhelés: 22kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Környezet hőmérséklet: 0 - +40 °C
    • Dimenzió: 512 x 275 x 204 (HxWxD)
    • Védettségi fokozat: IP20 (vezérlőegység nélkül) és IP50 (tápmodullal)
    • Regeneratív képesség: Efficient Infeed Technology
    • Keretszélességek: FSC-től FSF-ig terjedő vázméretek
    • Beépített vonalszűrő: A osztályú, opcionális B osztályú alapszűrővel

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a fékellenállás szükségességét, ezáltal helyet takarít meg a szekrényben.
    • Minimalizálja a vonali felharmonikusokat, így nem szükséges opcionális vonali reaktor használata.
    • Biztonságos alkalmazásokhoz is használható, hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva.
    • Egyszerűsíti a tervezést és a beszerzést a kompakt kialakításának köszönhetően.
    • Kompatibilis TN/TT rendszerekkel, biztosítva a széleskörű alkalmazhatóságot.