SIEMENS - Síncsatorna 100A 3m 6 leág 5pol IP54 GT45209 - BVP:034257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169701174
Sonepar cikkszám
GT45209
Gyártói cikkszám
BVP:034257
Gyártói típuskód
BD 01-100-3-0,5
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
100 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP54
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
6
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
25 mm
Magasság:
90 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 100A 3m 6 leág 5pol