Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Síncsatorna 160A 5pol betáp elem max.50mm2 IP54 GT45210 - BVP:034259

MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 160A 5pol betáp elem max.50mm2 IP54 GT45210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Betáplálás helye - vége

  • Kivitel - egyes

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169701198

Sonepar cikkszám

GT45210

Gyártói cikkszám

BVP:034259

Gyártói típuskód

BD 01-E

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Betáplálás helye:

vége

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP54

Hosszúság:

0.26 mm

Szélesség:

150 mm

Magasság:

104 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 160A 5pol betáp elem max.50mm2