SIEMENS - Síncsatorna 16A leágazó doboz IP54 SN018496 - BVP:047231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 16 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - csatlakozó aljzat
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018496
Gyártói cikkszám
BVP:047231
Gyártói típuskód
BD2-AK1/2CEE163A161
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
16 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
csatlakozó aljzat
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
2
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE-dugaszoló aljzat 3P 16 A
Védettség:
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
180 mm